Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 95 mm, Taper-Buchse 1610
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245103
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,1 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 9,98*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 11,08*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,47*
1
€ 3,19*
ab € 10,69*
€ 15,17*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,15*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.