Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610 TB SPA 0095-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0095-3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1512166
EAN/GTIN:
     4014486245103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610 TB SPA 0095-3 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1610, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 95 mm, 3 -rillig, Vollscheibe nach Bild 6, Gewicht ca. 1,1 Kg, TB SPA 0095-3, 1512166, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
3.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
95.000 mm
Buchse:
1610.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 9,96*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 11,13*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,53*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,60*
€ 15,18*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 10,48*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.