Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014296385020 Herst.-Nr.: NN100 T208 EAN/GTIN: 4014296385020 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl NetPro 100 • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3 • Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe per Druckknopf verstellbar, Federkraft einstellbar • Spezialbandscheibensitz mit Knierolle für gesundes Sitzen • Punkt-Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung • Polyamid-Fußkreuz • Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: schwarz, höhenverstellbar (Typ S2, NP1) • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 65 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, chefsessel stoffbezug blau, arbeitssessel, chefsessel stoffbezug, Stuhl, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 191,20* | € 233,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 204,57* | € 246,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 202,96* | € 246,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,73* | € 274,53* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,93* | € 337,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|