| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4013514955021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013514955021 |
| |
|
| | |
| Knotengeflecht, Forstwirtschaft • Spezialknotengeflechte für die Forstwirtschaft • Dickverzinkt • Rollenlänge 50 m Stärke: Kantendraht-Ø / Horizontaldraht-Ø / Vertikaldraht-Ø Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal L: Leichte Ausführung bis Kantendraht-Ø 2,4 mm M: Mittlere Ausführung ab Kantendraht-Ø 2,5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Spanien | Stärke: | 2,5/2,0/2,0 mm | Abmessung: | 160/23/15M | Gewicht/Rolle: | 52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knotengeflecht, Knotengeflechtzaun, Wildgatter, drahtgeflecht verzinkt 50m, drahtgeflecht, drahtgeflecht verzinkt, Wildzaun, Forstzaun, Zaungeflecht, Zaunsystem, Weidezaun, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,16* | € 157,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 125,6142* | € 157,1342* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,53* | € 166,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 133,97* | € 167,12* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,69* | € 246,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,3938* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|