| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4013514955021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4013514955021 EAN/GTIN: 4013514955021 |
| |
|
| | |
| 4013514955021 Knotengeflecht, Forstwirtschaft - Spezialknotengeflechte für die Forstwirtschaft - Dickverzinkt - Rollenlänge 50 m Stärke:Kantendraht-Ø / Horizontaldraht-Ø / Vertikaldraht-Ø Abmessung:Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal L:Leichte Ausführung bis Kantendraht-Ø 2,4 mm M:Mittlere Ausführung ab Kantendraht-Ø 2,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knotengeflecht, Knotengeflechtzaun, Wildgatter, drahtgeflecht verzinkt 50m, drahtgeflecht, drahtgeflecht verzinkt, 4013514955021, neutrale Produktlinie, Wildzaun, Forstzaun, Knotengeflecht Forstwirtschaft, 28569940, 1648324, 28569937, Knotengeflechte, 28569846, Draht- und Zauntechnik, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Knotengeflecht 160/23/15 DS2, 5/2, 0/2, 0 a50m dickvz, Forstwirtschaft, Spezialknotengeflechte für die Forstwirtschaft, Dickverzinkt, Rollenlänge 50 m, Stärke:Kantendraht-Ø / Horizontaldraht-Ø / Vertikaldraht-Ø, Abmessung:Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal, L:Leichte Ausführung bis Kantendraht-Ø 2, 4 mm, M:Mittlere Ausführung ab Kantendraht-Ø 2, 5 mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 112,94* | € 142,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 108,57* | € 142,90* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 125,17* | € 158,40* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,92* | € 166,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,89* | € 166,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,5034* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|