| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789836288 Herst.-Nr.: 3757076 EAN/GTIN: 4012789836288 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff Serie New York 0810/US10 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff mit Secustik® und VarioFit®: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals • Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 • Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | ohne Schrauben | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 3757076 | Oberfläche: | verkehrsweiß beschichtet F9016 | Abmessung: | 7 x 32–42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,32* | € 6,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,22* | € 7,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,2775* | € 7,7175* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,34* | € 7,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,53* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|