Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 0810/US10, F9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 0810/US10, F9016
Fenstergriff 0810/US10, F9016
Artikel-Nr.:
     4012-728891
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3757076
EAN/GTIN:
     4012789836288
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff 0810/US10

Serie New York.

• HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
• Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
• Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
• Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit


Abbildung Aluminium natur F1
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3757076
Material:
Aluminium
Oberfläche:
verkehrsweiß beschichtet F9016
Abmessung:
7 x 32–42 mm
Ausführung:
ohne Schrauben
Herstellerartikelnummer:
3757076
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4012789836288, Fenster, Fensterolive, Griff, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
857
20
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,88*
Lager 4012
857
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,68*
4 Tage
834
1
€ 6,99*
ab € 5,29*
€ 7,74*
2 Tage
857
1
€ 8,50*
ab € 5,35*
€ 7,81*
6 Tage
857
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.