Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrtE138Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrtE138Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
SiGrtE138Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
SiGrtE138Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
SiGrtE138Z/3332ZA/3310 SST-LLES1F69 10PZ-9267-72
Artikel-Nr.:
     214G-4012789686302
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3663889
EAN/GTIN:
     4012789686302
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Paris E86G/3332ZA/3310/138Z • HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10–18 mm • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
3663889
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
matt
Vierkant:
10 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 96,33*
€ 120,47*
€ 4,90*
ab € 95,64*
€ 123,03*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 99,47*
€ 124,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 128,14*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 138,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.