Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergr. abschliessb.F10710S/U26 100NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergr. abschliessb.F10710S/U26 100NM
Fenstergr. abschliessb.F10710S/U26 100NM
Fenstergr. abschliessb.F10710S/U26 100NM
Fenstergr. abschliessb.F10710S/U26 100NM
Artikel-Nr.:
     214G-4012789679434
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1827851
EAN/GTIN:
     4012789679434
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710S/U26, 100 Nm Schließung H001. • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriffmit Secu100®, abschließbar • Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 • Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
1827851
Oberfläche:
natur F1
Abmessung:
7 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fenstergriffe, Griff, abschliessbare, Fenster, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 27,31*
1
€ 4,90*
ab € 22,19*
€ 31,40*
3 Tage
490
1
€ 6,99*
ab € 23,1257*
€ 31,4157*
1 Tag
63
1
€ 6,90*
ab € 23,28*
€ 31,56*
Lager 214
62
1
€ 4,30*
ab € 24,32*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.