Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 0710/U26 N10A,F1, 7x32, o.Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F1, 7x32, o.Schrauben
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F1, 7x32, o.Schrauben
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F1, 7x32, o.Schrauben
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F1, 7x32, o.Schrauben
Artikel-Nr.:
     214G-4012789591798
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8106619
EAN/GTIN:
     4012789591798
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710/U26 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
8106619
Oberfläche:
natur F1
Abmessung:
7 x 32 mm
Nocken Ø:
10 mm
Schrauben:
ohne Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 2,76*
1 Tag
45
1
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,04*
1 Tag
45
25
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,12*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,20*
Lager 214
85
1
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.