Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 0810/U10 F9 NA7501 7/035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 0810/U10 F9 NA7501 7/035
Fenstergriff 0810/U10 F9 NA7501 7/035
Fenstergriff 0810/U10 F9 NA7501 7/035
Fenstergriff 0810/U10 F9 NA7501 7/035
Artikel-Nr.:
     214G-4012789517736
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3285371
EAN/GTIN:
     4012789517736
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff Serie New York 0810/U10 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
3285371
Oberfläche:
Stahl F9
Abmessung:
7 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
20
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,97*
2 Tage
138
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,67*
3 Tage
446
1
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,77*
2 Tage
138
1
€ 8,50*
ab € 4,61*
€ 6,84*
Lager 214
143
1
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.