Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff New York New York - F9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff New York New York - F9
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff New York New York - F9
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff New York New York - F9
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff New York New York - F9
Artikel-Nr.:
     223-8011262
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789517736
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium

HOPPE Fenstergriff New York New York - F9

Fenstergriff „New York“ 0810/U10

• Vierkantstift 7 mm
• Stift 35 mm vorstehend
• Nocken-Ø 10 mm
• Rastung 90°
• Geprüft nach RAL-GZ 607/9
• Voll-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion aus Kunststoff
• Verdeckte Befestigung, Gewindeschrauben M5
Abb. zeigt Oberfläche F1 silberfarbig (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 13126-3
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
stahlfarbig
Rastung:
90°
Aufdruck:
mit Logo
Funktion:
mit selbsttätiger Verriegelung
Material:
Aluminium
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Vierkant:
7 mm
Anwendung:
für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
Griffform:
gebogen
Lieferung:
ohne Schrauben
Griffhöhe:
50 mm
Grifflänge:
128 mm
Oberfläche:
eloxiert
Sockelhöhe:
62 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Sockelbreite:
30 mm
Sockelstärke:
13 mm
Einsatzbereich:
Drehkipp
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Fensterwerkstoff:
Holz
Stift vorstehend:
35 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Sockelausführung:
mit kantig abgerundeter Rosette
Befestigungsabstand:
43 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,98*
1 Tag
141
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,77*
3 Tage
140
1
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 6,86*
Lager 223
141
1
€ 8,50*
ab € 4,60*
€ 6,93*
1 Tag
141
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.