Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Artikel-Nr.:
     214G-4012789365795
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3977458
EAN/GTIN:
     4012789365795
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5724 • HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform: mit schrägen (45°), quadratischen Stützen • Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 (2 x BS-1102)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
3977458
Oberfläche:
matt
Grifflänge:
400 mm
Stichmaß:
300 mm
Bügelgriff Querschnitt:
40/15/30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, Türen, Bügel, Griff, Haustürstange, Bügelgriff, Stange, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 71,60*
€ 91,32*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 71,61*
€ 91,33*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,28*
€ 91,73*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,06*
€ 91,86*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 75,36*
€ 98,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.