Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgrt. Es1 M57/371A/370/112S 8 / Pz/072/F73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgrt. Es1 M57/371A/370/112S 8 / Pz/072/F73
Schutzgrt. Es1 M57/371A/370/112S 8 / Pz/072/F73
Schutzgrt. Es1 M57/371A/370/112S 8 / Pz/072/F73
Schutzgrt. Es1 M57/371A/370/112S 8 / Pz/072/F73
Artikel-Nr.:
     214G-4012789081084
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4437673
EAN/GTIN:
     4012789081084
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
Schutzbeschlag, Serie Meran M57/371A/370/112SH • HOPPE-Messing-Schutzbeschlag (Wechsel-Garnitur) ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Außen: gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-FDW-Profilstift-Verbindung • Hochfeste, sichtbare Verschraubung Ausführung: Wechselgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, rechts, F73 Messing brüniert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Messing
Lief.-Art.-Nr.:
4437673
für Türstärke:
37–42 mm
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
F73 Messing brüniert
Vierkant:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: hoppe schutzbeschlag messing, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Garnitur, Beschlag, Sicherheitsgarnitur, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 135,88*
€ 165,22*
€ 4,90*
ab € 135,12*
€ 165,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,31*
€ 166,12*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 139,36*
€ 168,53*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 189,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.