Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Profilstift 10x160mm,geteilt,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Profilstift 10x160mm,geteilt,verzinkt
Vierkant-Profilstift 10x160mm,geteilt,verzinkt
Vierkant-Profilstift 10x160mm,geteilt,verzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4012789062175
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4535682
EAN/GTIN:
     4012789062175
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Profilstift, 10 mm • Haustür-Vierkantstift aus Eisen • Für Türstärke 61-70 mm • Für durchgebohrte Türen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Eisen
Lief.-Art.-Nr.:
4535682
Vierkant:
10 mm
Abmessung:
10 x 160 mm
Stiftlänge:
160 mm
Türstärke min.:
101 mm
Türstärke max.:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, hoppe olivenstift, vierkant vollstift, Stift, Stifte, Vierkant, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,51*
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,58*
4 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 3,94*
€ 5,62*
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 5,78*
Lager 214
102
1
€ 4,30*
ab € 5,19*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
519200
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.