| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012432402792 Herst.-Nr.: A2407N5L/541 EAN/GTIN: 4012432402792 |
| |
|
| | |
| Objekt-Einsteckschloss Serie 24, mit Flüsterfalle • Nach DIN 18251-1, Klasse 4 • Für Innentüren als Objektschloss • 8-mm-Klemmnuss aus Stahl, verzinkt • Mit Stahl-Lagerschalen • Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt • Thermisch fest verbundene Führungselemente aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle • Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt • Stulplänge 235 mm, flachrund, aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | für stumpfe Türen | Entfernung: | 72 mm | Richtung: | DIN links | Stulp: | 24 mm | Dornmaß: | 65 mm | Schließung: | PZW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, objektschloss dornmaß 65 mm, Einsteckschloss, ObjektschlossObjekt, Schloss, Einsteck, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,89* | € 18,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,74* | € 19,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,74* | € 19,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 19,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,40* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|