| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012432329778 Herst.-Nr.: A2802 5L/101G VRN EAN/GTIN: 4012432329778 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss für gefälzte Haustüren • Für gefälzte Haustüren • 2-tourig • Dornmaß: 65 mm • Entfernung: 92 mm • 4-kant: 10 mm • Falle und Riegel vernickelt • Mit Wechsel • Ohne Schließblech • Stulp silberfarbig lackiert • PZ-gelocht Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | kantig | Richtung: | DIN links | Stulp: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 14,99* | € 20,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,34* | € 20,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,25* | € 21,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,48* | € 21,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,95* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|