|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-4012411001602 Herst.-Nr.: 4012411001602 EAN/GTIN: 4012411001602 |
| |
|
|  |  |
 | Streugutbehälter, mit Entnahmerutsche • Material: Kunststoff, mit umlaufendem Edelstahlrahmen • Rückfallsicherung, aus frostbeständigem hochfestem Spezialkunststoff • Recycelbar • Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang) • Mit Entnahmerutsche aus Edelstahl Hersteller: Kunststofftechnik S & W GmbH / JOPA, Am Neuen Baum 5-9, 59229 Ahlen, DE, +49 2382 7018-0, info@jopa.de Weitere Informationen:  |  | Markenname: | Neutral | Inhalt: | 210 l | Maße L x B x H: | 1000 x 700 x 500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter, Streugut, Salzbehälter, Behälter, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 266,31* | € 323,45* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 279,33* | € 325,22* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 252,41* | € 325,33* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 291,98* | € 340,02* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 353,57* | € 414,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|