Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 220 L eckig m. Entnahmerutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 220 L eckig m. Entnahmerutsche
Streugutbehälter 220 L eckig m. Entnahmerutsche
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728550
Hersteller:
     Kunststofftechnik S&W
Herst.-Nr.:
     1222083
EAN/GTIN:
     4012411001602
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter, mit Entnahmerutsche

• Material: Kunststoff, mit umlaufendem Edelstahlrahmen
• Rückfallsicherung, aus frostbeständigem hochfestem Spezialkunststoff
• Recycelbar
• Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang)
• Mit Entnahmerutsche aus Edelstahl

HInweis: Passendes Vorhängeschloss kann separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
210 l
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
500 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Kunststofftechnik S & W GmbH
Adresse/Postanschrift:
Am Neuen Baum 5-9, D-59229 Ahlen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@jopa.de
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 264,29*
€ 319,49*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 278,70*
€ 322,28*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 251,47*
€ 324,14*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 291,30*
€ 338,47*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 297,77*
€ 343,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.