Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 220 L eckig o. Entnahmerutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 220 L eckig o. Entnahmerutsche
Streugutbehälter 220 L eckig o. Entnahmerutsche
Artikel-Nr.:
     214G-4012411001596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012411001596
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter, ohne Entnahmerutsche • Farbe: grün • Deckel orange • Mit umlaufendem Edelstahlrahmen • Rückfallsicherung • Aus frostbeständigem hochfestem Spezialkunststoff • Recycelbar • Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang) Hinweis: Passendes Vorhängeschloss kann separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
210 l
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter grün, streugut behälter, streugutbehälter 220l, Streugut, Salzbehälter, Behälter, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 183,28*
€ 232,44*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 200,1422*
€ 234,5022*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 207,42*
€ 242,46*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 213,74*
€ 251,08*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 195,97*
€ 320,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,48*
€ 350,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.