| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645018455 Herst.-Nr.: 2400400011 EAN/GTIN: 4011645018455 |
| |
|
| | |
| Gepäckspinne, auf Karte, zu 10 Stück im Umkarton • Haken aus Stahl • Auf Karte • Zu 10 Stück im Umkarton Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | schwarz | Maße: | 4-mal 8,0 x 800 mm | Artikel: | 4-armig | Packung: | 0,19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gepäck spinne, Transportsicherung, Ladungssicherung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,28* | € 10,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,31* | € 10,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,72* | € 10,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,51* | € 10,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,44* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|