Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckspinne 4-armig 8mm mit 2 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckspinne 4-armig 8mm mit 2 Haken
Gepäckspinne 4-armig 8mm mit 2 Haken
Gepäckspinne 4-armig 8mm mit 2 Haken
Artikel-Nr.:
     4012-143749
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400400011
EAN/GTIN:
     4011645018455
Suchbegriffe:
Expanderspinne
Gepäck-Spinne
Gepäckspinne
gepäckspinne 4-armig
Gepäckspinne, auf Karte, zu 10 Stück im Umkarton

• Haken aus Stahl • Auf Karte • Zu 10 Stück im Umkarton

Weitere Informationen:
Artikel:
4-armig
Maße:
4-mal 8,0 x 800 mm
Farbe:
schwarz
Packung:
0,19 kg
Herstellerartikelnummer:
2400400011
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: gepäck spinne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,08*
7 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,09*
9 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,28*
€ 10,14*
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,24*
2 Tage
15
10
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.