Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werfgehänge 35x2,5x200mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werfgehänge 35x2,5x200mm hell verz.
Werfgehänge 35x2,5x200mm hell verz.
Werfgehänge 35x2,5x200mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338218209
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1622000
EAN/GTIN:
     4011338218209
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
werfgehänge
Werfgehänge, leichte Ausführung • Mit vernietetem Stift Ø 6 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Breite:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge L:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehänge, Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,37*
1 Tag
19
1
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 3,20*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,59*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,86*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.