Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Werfgehänge,leicht,200mm, Eisen, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Werfgehänge,leicht,200mm, Eisen, hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Werfgehänge,leicht,200mm, Eisen, hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Werfgehänge,leicht,200mm, Eisen, hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8506582
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338218209
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
werfgehänge

POLLMANN Werfgehänge,leicht,200mm, Eisen, hell verzinkt

Werfgehänge, leichte Ausführung

• Mit vernietetem Stift Ø 6 mm
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge L:
200
Breite:
35
Herstellerartikelnummer:
1622000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,23*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 3,21*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,58*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,84*
7 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.