Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 35x2,5x200mmhell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge 35x2,5x200mmhell verz.
Kreuzgehänge 35x2,5x200mmhell verz.
Kreuzgehänge 35x2,5x200mmhell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338018502
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1124200
EAN/GTIN:
     4011338018502
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge, leichte Ausführung • Mit vernietetem Stift Ø 6 mm • Material 35 x 2,5 mm • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Eisen
Stärke:
2,5 mm
Breite:
35 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Stift-Ø:
6 mm
Länge L:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Gehänge, Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,38*
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,99*
2 Tage
33
1
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 3,26*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,1272*
€ 3,4272*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.