Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge leicht 200 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1124200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1124200
EAN/GTIN:
     4011338018502
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Pollmann Kreuzgehänge mit vernietetem Stift Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Maß A:
200 mm
Maß B:
35 mm
Klappe (Lappen):
50 x 90 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 6
Maß Lochungen:
□ 7 / Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Hamburger Kreuzgehänge, Kistenband, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,36*
1 Tag
33
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,15*
1 Tag
33
1
€ 8,50*
ab € 2,00*
€ 3,24*
3 Tage
796
1
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,42*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.