| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011160464942 Herst.-Nr.: 46494 EAN/GTIN: 4011160464942 |
| |
|
| | |
| Wechselakku für Akkuline Pro CHIP-LED-Akku-Strahler • Li-Ion-Akku: werkzeuglos ausbaubar, mit Batterieanzeige und USB-Ausgang (5 V, 1 A) • Ladezeit: ca. 4 h • Als USB-Powerbank nutzbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Leistungsaufnahme: | 20 W | Akku: | 7,4 V (8800 mAh) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, Leuchte, Strahler, LED–Strahler, Ersatzakku, Akku, Baustrahler, Akku-LED-Strahler, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,93* | € 73,49* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,93* | € 73,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,91* | € 74,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,01* | € 77,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|