| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011150708032 Herst.-Nr.: 70803 EAN/GTIN: 4011150708032 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set HX Clip • Maximale Reichweite ca. 100 m (im freien Feld) • H x B x T Empfänger 107 x 62 x 33 mm / Sender 32 x 82 x 20 mm • 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) • Gürtelclip und Wandaufhängung • 1 LED (rot) als optisches Rufsignal • Wetterfester Sender IP44 mit Namensschild • Inklusive 1 x 3 Volt CR2032 Batterie • Empfängerbatterien nicht enthalten (2x1,5 Volt+LR6/Mignon) • 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar • Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Gürtelholster, Gürteltasche, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk türgong, Gong, Klingel, Türklingel, Melodie-Gong, Zweitklingel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,74* | € 17,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 17,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 14,56* | € 19,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,06* | € 19,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,40* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|