| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011150395119 Herst.-Nr.: 39511 EAN/GTIN: 4011150395119 |
| |
|
| | |
| Nagelschellen • Mit Nägeln Ausführung: mit Nagel 30 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß | Maße: | 7–11 mm | Verpackung: | Box à 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 3,15* | € 4,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,99* | ab € 3,20* | € 4,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,26* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|