Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel Espe natur 1400x24mm mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel Espe natur 1400x24mm mit Gewinde
Besenstiel Espe natur 1400x24mm mit Gewinde
Besenstiel Espe natur 1400x24mm mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     214G-4010162354381
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     35.438.105201.01
EAN/GTIN:
     4010162354381
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1400 x 24 mm
Besenstiel • Espe • Unbehandelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
Ja
Ø:
24 mm
Stiellänge:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Stiel, Ersatzstiel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,2777*
€ 6,3477*
1
€ 9,80*
ab € 4,32*
€ 6,41*
1
€ 9,80*
ab € 4,32*
€ 6,41*
1 Tag
104
20
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,80*
Lager 214
127
1
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.