| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4010159286633 Herst.-Nr.: 286633 EAN/GTIN: 4010159286633 |
| |
|
| | |
| Feinsteinzeug- und Dachziegelbohrer CERA EXPERT Highspeed 3820 • Diamantbeschichteter Bohrkopf • M14-Aufnahme zum Einsatz auf Winkelschleifern • Ohne zusätzliche Kühlung einsetzbar, Kühlung erfolgt durch integrierte Paraffinemulsion • Für Marmor, Wand- und Hartbrandfliesen, Granit, Dachziegel und Glas Hinweis: Zum Zentrieren mit wenig Druck auf einer Kante anbohren. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Bohrer-Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, fliesenbohrer 12mm, fliesenbohrer, fliesenbohrer heller, Steinbohrer, Maschinenwerkzeuge, Feinsteinzeugbohrer, Dachziegelbohrer, Bohren, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,35* | € 34,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,55* | € 36,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,92* | € 36,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,3359* | € 39,4959* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,16* | € 41,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|