Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-plus Trijet 14x160/100mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-plus Trijet 14x160/100mm heller
Bohrer SDS-plus Trijet 14x160/100mm heller
Bohrer SDS-plus Trijet 14x160/100mm heller
Bohrer SDS-plus Trijet 14x160/100mm heller
Bohrer SDS-plus Trijet 14x160/100mm heller
Bohrer SDS-plus Trijet 14x160/100mm heller
Artikel-Nr.:
     214G-4010159267724
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26772
EAN/GTIN:
     4010159267724
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Bohrer TriJET • Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag • Verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign • Eingelassener Hartmetallkopf hält Armierungstreffern stand • Ein-Phasen-Hartmetalllegierung • Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite Wendelform • Vibrationsoptimierter Dreifachwendel • DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie • Für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gesamtlänge:
160 mm
Bohrer-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: TriJET, SDS-Plus-Bohrer, Bohrer, Bohrkronen, Meißel, Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, Heller, 1254, SDS-plus, SDS-plus-Hammerbohrer, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 15,62*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 11,40*
€ 15,63*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 16,01*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 12,35*
€ 16,91*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 14,73*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,21*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.