| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4009076915092 Herst.-Nr.: 691509 EAN/GTIN: 4009076915092 |
| | |
|
| | |
| Rostschutzgrundierung Eigenschaften: • Gute Haftung, schnell trocknend • Bester Korrosionsschutz • Isoliert Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen • Anwendung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen möglich Einsatzbereiche: • Spezialprodukt für die Reparaturlackierung in Werkstätten und die Instandhaltung Zulassung/Norm: • Gitterschnitt DIN 53151: Gt 1 • Salzsprühtest DIN 53167: > 400 Stunden Technische Daten: • Staubtrocken: nach 10–15 Minuten • Grifftrocken: nach 15–20 Minuten • Abklebefest und transporttrocken: nach ca. 1,5 Stunden • Überlackierbar: nach 10–15 Minuten • Spachtelfähig: nach 10 Minuten, Ofentrocknung bei 60 °C • Hitzebeständigkeit: kurzzeitig bis +140 °C, langfristig bis +80 °C • Bindemittelbasis: Polyvinylbutyral (PVB) • VOC-Produktkategorie (2004/42/EG): Speziallack • VOC-Gehalt (2004/42/EG): 680 g/l (Grenzwert: 840 g/l) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | rotbraun | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, 500ml acryllack, acryl lack, caramba rostschutzgrundierung, CARAMBA-Grundierung, CARAMBA-Grundierfüller, CARAMBA-Rostschutzgrundierung, Grundierung, CARAMBA-Korrosionsschutz, Grundierfüller, Rostschutz, Korrosionsschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,42* | € 11,86* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 9,47* | € 11,92* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,50* | € 11,94* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,48* | € 11,99* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,03* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|