Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008385000451 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008385000451 |
| | |
|
| | |
| Industriereiniger Reinilon Ja-Top 38 Eigenschaften: • Hochleistungsreinigungsmittel auf Butyl-Basis • Hochwertiger universeller Intensivreiniger • Enthält anorganische Metallschutzmittel, die jede Korrosion verhindert • Kann verdünnt werden Einsatzbereiche: • Reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen, wie Luftfilter, Fördergeräte, Ziegelsteine, Beton, Dunstabzugshauben, Küchenwände,Kacheln, Marmor, Toilettenbecken, Duschkabinen, Büromaschinen, Gummikleidung,Schwimmbecken, Autofelgen, Druckpressen, Teile aus rostfreiem Stahl, Aluminium Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Inhalt: | 750 ml | Gebinde: | Zerstäuber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Vorreiniger Waschanlagen, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger diversey, industriereiniger, allzweckreiniger 750ml, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungsprodukt, Kraftreiniger, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, Intensivreiniger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,61* | € 4,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,51* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,51* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,95* | € 5,22* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 5,42* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00723* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|