| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008222999092 Herst.-Nr.: 118301084 EAN/GTIN: 4008222999092 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose UP 2-fach 2-polig, 16 A, 250 V. Für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose. Lose in Kartonverpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Tunesien | Farbe: | cremeweiß | Ausführung: | 2-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose kopp, Schukosteckdosen, 2-fach-Steckdose, Schuko-Steckdosen, Steckdosen, Schukosteckdose, Steckdose, Schutzkontaktsteckdosen, Unterputz-Einsatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 4,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,57* | € 5,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,6632* | € 5,4032* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,70* | € 5,46* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,66* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|