| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008220008109 Herst.-Nr.: 111401004 EAN/GTIN: 4008220008109 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose UP 3-fach 2-polig, 16 A, 250 V, dreieckig. Für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose. Lose in Kartonverpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Tunesien | Farbe: | cremeweiß | Ausführung: | 3-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, kopp schuko-steckdose 3-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose 3-fach, Schukosteckdosen, Schuko-Steckdosen, Steckdosen, Schukosteckdose, Steckdose, Schutzkontaktsteckdosen, Unterputz-Einsatz, 3-fach-Steckdose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,53* | € 6,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,3736* | € 7,6836* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,42* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,45* | € 7,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,61* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|