Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlieskörper Korund80x50mm K100/6 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifvlieskörper Korund80x50mm K100/6 Pferd
Schleifvlieskörper Korund80x50mm K100/6 Pferd
Schleifvlieskörper Korund80x50mm K100/6 Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220157183
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PNL8050/6A100
EAN/GTIN:
     4007220157183
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
POLINOX-Schleifvliesstift PNL • Korund • Schleifvlies lamellenförmig radial angeordnet • Für die Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffen • Ideal für die Flächenbearbeitung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
max. Drehzahl:
7500 min-1
Körnung:
100
Kopf-Ø:
80 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Polierkörper, Polierschleifkörper, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, fächerschleifer pferd 80x50, pferd polierkörper, polierschleifkörper, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Schleifvlieskörper, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Polierstift, Feinschleifkörper, Korund-Fein-Schleif-Körper, Korund-Schleif-Stift, Korund-Schleif-Vlies-Körper, Schleif-Stift, Schleif-Vlieskörper, 00000000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 9,73*
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,48*
€ 10,06*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 10,18*
2 Tage
76
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,53*
Lager 214
5101
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,95*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.