Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift kegelförmig 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift kegelförmig 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift kegelförmig 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift kegelförmig 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220102961
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32212253
EAN/GTIN:
     4007220102961
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Schleifstift STEEL, Kegelform KE • Edelkorundgemisch dunkelrot/weiß ADW Härte M • Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 30–50 m/s • Keramische Bindung 5 V • Für die Schweißnahtbearbeitung und den Flächeneinsatz auf Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Modell:
KE 2040
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4205
10
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,01*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,02*
5 Tage
4348
10
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,15*
5 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,17*
Lager 214
4348
1
€ 4,30*
ab € 3,19*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.