Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift kegelförmig 2032 6 ADW 30 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift kegelförmig 2032 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift kegelförmig 2032 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift kegelförmig 2032 6 ADW 30 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220102671
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32208253
EAN/GTIN:
     4007220102671
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Schleifstift STEEL, Kegelform KE • Edelkorundgemisch dunkelrot/weiß ADW Härte M • Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 30–50 m/s • Keramische Bindung 5 V • Für die Schweißnahtbearbeitung und den Flächeneinsatz auf Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Modell:
KE 2032
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
32 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, schleifspitze pferd, Edelkorund-Schleifstift, Korn, Kegelstift, Schaft-Ø, KE, QR4026528, Pferd, Grob, Schleif-Stift, 00000000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 2,55*
4 Tage
337
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,64*
4 Tage
5344
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,65*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,66*
Lager 214
5344
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,82*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.