Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd
Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd
Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220102138
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220102138
EAN/GTIN:
     4007220102138
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Schleifstift STEEL, Spitzbogenform SP • Edelkorundgemisch dunkelrot/weiß ADW Härte M • Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 30–50 m/s • Keramische Bindung 5 V • Für die Schweißnahtbearbeitung und den Flächeneinsatz auf Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Modell:
SP 1320
Kopf-Ø:
13 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, pferd schleifstift 20x20 mm, schleifstift spitzbogenform, schleifspitze pferd, Edelkorund-Schleifstift, Korn, Schaft-Ø, SP, Pferd, QR4026527, Spitzbogenstift, Grob, Schleif-Stift, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2807
10
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,57*
€ 2,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,29*
Lager 214
3011
1
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.