Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOU Holzleim D3 10 kg PVAc-Holzleim Wärmebeständigkeit WATT91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLOU Holzleim D3 10 kg PVAc-Holzleim Wärmebeständigkeit WATT91
CLOU Holzleim D3 10 kg PVAc-Holzleim Wärmebeständigkeit WATT91
CLOU Holzleim D3 10 kg PVAc-Holzleim Wärmebeständigkeit WATT91
Artikel-Nr.:
     214G-4007141411333
Hersteller:
     Alfred Clouth Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     03230.00000.010000
EAN/GTIN:
     4007141411333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim D3 Eigenschaften: • Qualitäts PVAc- Holzleim • Lösemittelfrei • Wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 / D3 • Mit CLOU® HÄRTER D4 wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 / D4 • Wärmebeständigkeit nach WATT 91 > 7 N / mm2 (DIN EN 14257) • Erfüllt FFF-FKS-EMPA Richtlinie 08.03 / 2013 für EckverbindungenK mit CLOU® HÄRTER D4 für Lamellierung und Keilzinkung Anwendungsbereiche: • Verleimung von Fenster- und geschützten Fassaden teilen • Lamellieren von Fensterkanteln (mit CLOU® HÄRTER D4) • Verleimen von HPL auf HolzwerkstoffenK verleimen von Holz und Holzwerkstoffen • Erfüllt die ift Richtlinie „Verkleben von Holzfenstern“ Teil 2 (D3) und Teil 1 (D4 mit CLOU® HÄRTER D4) • Für allgemeine Klebungen in der Holzindustrie mit erhöhter Feuchtigkeits beanspruchung, geeignet für Hochfrequenz Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
10 kg
Gebinde:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: holzleim 10 kg, holzleim, holzleim eimer, Clou-Leim, Clou-Holzleim, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,99*
€ 69,36*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,26*
€ 70,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Gramm (ab € 0,0054* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.