| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007089101075 Herst.-Nr.: BP50 EAN/GTIN: 4007089101075 |
| | |
|
| | |
| Bindan-P Holzleim Eigenschaften: • Gebrauchsfertiger Kunstharzleim mit überragender Bindekraft • Ohne Streckmittel und Füllstoffe, schadstofffrei ohne Lösungsmittel und Formaldehyd • Kann ohne Presse oder sonstige Hilfsmittel verwendet werden Einsatzbereiche: • Für alle Holzverleimungen sowie bei zukünftiger hoher Belastung des Werkstückes • Leimfugen trocknen transparent auf Zulassung/Norm: • Schimmel-, wetter- und feuchtigkeitsbeständig nach DIN EN 204 / D3 bzw. DIN 68 602 / B3 • Bruchbelastung nach DIN 68 602/EN 204 • Zertifiziert für Kinderspielzeug (EN 71-3+A1 2014-11-konform) Technische Daten: • Bruchlast: > 1400 kg/cm² • Wärmestandfestigkeit nach WATT 91 > 7 N/mm² Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Inhalt: | 500 g | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,33* | € 11,42* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,65* | € 11,45* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 9,621* | € 11,461* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 11,57* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0198* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 144,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|