| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006825628289 Herst.-Nr.: 3420630 EAN/GTIN: 4006825628289 |
| |
|
| | |
| Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231/1 • Kraftvoller Reihenschlussmotor • Kugelgelagerte Messerwalze mit 8 Doppelmessern • 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Parkposition • Klappbarer Führungsholm • Rasenschonende, großflächige Räder • Schlagzähes Kunststoffgehäuse • Empfohlen für Rasenflächen bis 300 m² • Anzahl Messer 8 Stück • Netzanschluss 230 V | 50 Hz Hinweis: Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 8,22 kg | Leistung: | 1200 W | Arbeitsbreite: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 78,29* | € 98,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,55* | € 104,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,90* | € 114,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 101,30* | € 127,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,80* | € 146,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|