Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Nass-Trockensauger TC-VC 1815 S Beschaffungsartikel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4006825620979
Hersteller:
Einhell
Herst.-Nr.:
2342390
EAN/GTIN:
4006825620979
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger TC-VC 1815 S Ausstattung: • 15 Liter Edelstahlbehälter, rostfrei und stabil • 36 mm Schlauchsystem bietet hohen Luft und Schmutzdurchsatz • Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen • Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten • Kabelhalterung im Gehäuse integriert • Tragegriff und 4 Rollen für einfachen Transport • Inkl. dreiteiliges Verlängerungsrohr Ø 36 mm • Inkl. großer Saugdüse mit Kombieinsatz für Teppich-und Glattboden • Inkl. Fugendüse • Inkl. Papierschmutzfangsack, Synthetic-Sack und Schaumstofffilter Technische Daten: • Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz • Leistung 1250 W • Max. Saugleistung 180 mbar • Behältervolumen 15 L • Saugschlauchlänge 150 cm • Saugschlauchdurchmesser 36 mm • Netzkabellänge 250 cm • Schalldruckpegel Lpa 79 dB (A) Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,99 kg
... >
Elektrowerkzeuge für Maler
>
Nass-Trockensauger
>
Nass-Trockensauger TC-VC 1815 S
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
trockensauger 15 l
,
boden staubsauger
,
einhell trockensauger
,
Nass-Trockensauger
,
Nass-Sauger
,
Trocken-Sauger
,
00000000
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,67*
€ 56,64*
Lager 820
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 43,58*
€ 56,65*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 68,06*
Lager 6QTZH
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,13*
€ 76,73*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,51*
€ 82,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell 15l (5er Set) Staubsaugerbeutel 1 St.
Einhell
2351165
ab € 7,31*
Sonstiges
Einhell 2351132 Schaumstofffilter 5 St.
Einhell
2351132
ab € 6,67*
Sonstiges
Einhell 2351135 Schaumstofffilter 5 St.
Einhell
2351135
ab € 6,29*
Sonstiges
Einhell 2351260 Schmutzfangsack 5 St.
Einhell
2351260
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen