| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006341715746 Herst.-Nr.: 11305612 EAN/GTIN: 4006341715746 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Stahl IP 44 • 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen • Zuleitung: H07RN-F 3G1,5 mm² • Zur Verwendung im Freien, IP 44 • 230 V~; max. 3000 W • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Trommelscheiben aus Stahlblech • Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre • Gummi-Schutzkontaktstecker • Ständer aus lackiertem Stahlrohr • Federnde Lagerung des Trommelkörpers • Feststellbremse, verschiebbar • Kabelclip zur Leitungsfixierung • Drehbarer Wickelgriff • Schutzisolierter Aufbau • Feststehende Steckdosen • Komfortabler zweifarbiger Tragegriff • Mit Leitungsführung am Ständer Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 40 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall, Kabelverlängerung, Schuko-Verlängerung, Schutzkontakt-Verlängerung, Kabelrolle, Verlängerungsleitungen, Verlängerungskabel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,45* | € 138,85* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,75* | € 140,56* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,08* | € 144,82* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,45* | € 150,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|