| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006325693046 Herst.-Nr.: 810725 EAN/GTIN: 4006325693046 |
| |
|
| | |
| Spezial-Drucksprühgerät Pro 5 • Ölfeste Ausführung mit ölfestem Schlauch • Sicherheitsventil • Praktischer Einfülltrichter • Leistungsstarke Pumpe • Tragriemen • Viton®-Dichtung • Behälter aus hochwertigem Kunststoff • Verstellbare Hohlkegeldüse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Füllinhalt: | 5,0 l | Betriebsdruck: | 3 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Drucksprüher, Zerstäuber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,11* | € 55,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,62* | € 57,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,98* | € 57,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,02* | € 58,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 51,64* | € 68,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|