| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827676816 Herst.-Nr.: 6780006700 EAN/GTIN: 4005827676816 |
| |
|
| | |
| Steingabel PIONIER • Gabel blau • Mit Federdülle Lieferung: Ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 1,8 kg | Anzahl Zinken: | 9 Stück | Kopflänge: | 330 mm | Kopfbreite: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steingabel, IDEAL, Gabeln, Gartenwerkzeug, Steingabeln, Ideal, Gabel, Gartengabel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,53* | € 55,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,63* | € 56,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,48* | € 57,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,40* | € 57,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,63* | € 60,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|