| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827530576 Herst.-Nr.: 5304123200 EAN/GTIN: 4005827530576 |
| |
|
| | |
| Holsteiner Sandschaufel BAUMEISTER • Rot pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ursprungsland: | Deutschland | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | ohne | Blattausführung: | mit Dülle (3/4 gehoben) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 6,18* | € 9,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,3972* | € 9,4072* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,32* | € 9,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 12,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,14* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|