| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827510240 Herst.-Nr.: 51040316 EAN/GTIN: 4005827510240 |
| |
|
| | |
| Holsteiner Schaufel DIAMANT-PIONIER • Gehärtet, rot pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ursprungsland: | Deutschland | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | Eschen-T-Stiel 90 cm | Blattausführung: | mit Dülle (1/2 gehoben) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,24* | € 22,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,15* | € 22,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,21* | € 22,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,50* | € 23,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,05* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|