Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeräumer FlüsterkanteALU mit Stiel 50 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeräumer FlüsterkanteALU mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer FlüsterkanteALU mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer FlüsterkanteALU mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer FlüsterkanteALU mit Stiel 50 cm breit
Artikel-Nr.:
     214G-4005827401227
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     40250001
EAN/GTIN:
     4005827401227
Suchbegriffe:
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
schneeschieber alu 50cm
Leichtmetall-Schneeräumer IDEAL • Blatt rippenverstärkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Blattbreite:
500 mm
Blattlänge:
350 mm
Stiel:
Buchen-Langstiel 130 cm
Blattausführung:
mit Flüsterkante, Klemmfix
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber, schneeschieber alu, Metall-Schneeräumer, Leichtmetall-Schneeschieber, Alu-Schneeschieber, Aluminium-Schneeschieber, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 37,9424*
€ 50,1524*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,33*
€ 50,66*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,30*
€ 50,70*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 31,39*
€ 51,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,59*
€ 52,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.